Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112130 SKINTOP MSR-M 25X1,5 - 53112130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...13 mm

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773172515

Artikelnummer

LPP53112130

Herstellernummer

53112130

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...13 mm

Biegeschutz:

nein

SKINTOP® MSR-M, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleSKINTOP® MSR-M 75x1,5 con innovativa filettatura doppia a lamelle. Semplicità anche nell'installazione di cavi con sezioni grandi.Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!