LAPP ITALIA SRL - LPP53112140 SKINTOP MSR-M 32X1,5 - 53112140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...15 mm
Biegeschutz - nein
Packung
25 ST
EAN
4044773172447
Artikelnummer
LPP53112140
Herstellernummer
53112140
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...15 mm
Biegeschutz:
nein
SKINTOP® MSR-M, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleSKINTOP® MSR-M 75x1,5 con innovativa filettatura doppia a lamelle. Semplicità anche nell'installazione di cavi con sezioni grandi.Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!



