LAPP ITALIA SRL - LPP53112155 SKINTOP MSR-M-XL 40X1,5 - 53112155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
4044773172300
Artikelnummer
LPP53112155
Herstellernummer
53112155
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
45 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


