Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112165 SKINTOP MSR-M-XL 50X1,5 - 53112165

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112165 SKINTOP MSR-M-XL 50X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773172232

Artikelnummer

LPP53112165

Herstellernummer

53112165

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

54 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MSR-M-XL, pressacavo metrico con diversi intervalli di serraggio e inserto di tenuta riduttore, in particolare per pareti sottiliCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!