LAPP ITALIA SRL - LPP53112230 SKINTOP MS-SC PG 13,5 - 53112230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 ST
EAN
4044773172065
Artikelnummer
LPP53112230
Herstellernummer
53112230
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6.5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Geschirmt:
ja
Für bewehrte Kabel:
nein







