Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112240 SKINTOP MS-SC PG 16 - 53112240

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112240 SKINTOP MS-SC PG 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...14 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 6.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773172003

Artikelnummer

LPP53112240

Herstellernummer

53112240

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...14 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

6.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-SC, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente conduttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare