Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112250 SKINTOP MS-SC PG 21 - 53112250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112250 SKINTOP MS-SC PG 21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...17 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773171969

Artikelnummer

LPP53112250

Herstellernummer

53112250

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...17 mm

Schutzart (IP):

IP68

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-SC, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente conduttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare