LAPP ITALIA SRL - LPP53112270 SKINTOP MS-SC PG 36 - 53112270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
4044773171853
Artikelnummer
LPP53112270
Herstellernummer
53112270
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
50 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Geschirmt:
ja
Für bewehrte Kabel:
nein


