Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112625 SKINTOP MS-SC-M-XL 16X1,5 - 53112625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...9 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773170962

Artikelnummer

LPP53112625

Herstellernummer

53112625

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4.5...9 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

20 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® MS-SC-M, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente induttivo, contatto CEM flessibile, facile da installareDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo