LAPP ITALIA SRL - LPP53112645 SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1,5 - 53112645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...16 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 ST
EAN
4044773170702
Artikelnummer
LPP53112645
Herstellernummer
53112645
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...16 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Schlüsselweite:
29 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


