LAPP ITALIA SRL - LPP53112655 SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1,5 - 53112655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...21 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 ST
EAN
4044773170603
Artikelnummer
LPP53112655
Herstellernummer
53112655
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...21 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
36 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Sechskant Eckmaß:
40.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C







