LAPP ITALIA SRL - LPP53112660 SKINTOP MS-SC M 40X1,5 - 53112660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Schutzart (IP) - IP68
Packung
10 ST
EAN
4044773170573
Artikelnummer
LPP53112660
Herstellernummer
53112660
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Schlüsselweite:
45 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


