Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112680 SKINTOP MS-M BRUSH 63X1,5 - 53112680

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...45 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773745849

Artikelnummer

LPP53112680

Herstellernummer

53112680

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...45 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Werkstoffgüte:

Messing

Schlüsselweite:

67 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articoloCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!