Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112687 SKINTOP CLICK M20 RAL 7035 LGY - 53112687

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773768299

Artikelnummer

LPP53112687

Herstellernummer

53112687

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

grau

SKINTOP® CLICK, pressacavo in plastica con sistema CLICK rapido, montaggio semplice e libero e protezione antivibrazione, filettatura non richiestaIl più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.