LAPP ITALIA SRL - LPP53112700 SKINTOP MS-M 12X1,5 ATEX - 53112700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...7 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Schutzart (IP) - IP68
Packung
100 ST
EAN
4044773170375
Artikelnummer
LPP53112700
Herstellernummer
53112700
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...7 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6.5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Schlüsselweite:
16 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Einsatztemperatur:
-30...90 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


