Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112750 SKINTOP MS-M 40X1,5 ATEX - 53112750

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112750 SKINTOP MS-M 40X1,5 ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...28 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773169911

Artikelnummer

LPP53112750

Herstellernummer

53112750

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...28 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

45 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Einsatztemperatur:

-30...90 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articoloCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!