Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53119010 SKINTOP GMP-GL-M 16X1,5 RAL 7001 SGY - 53119010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53119010 SKINTOP GMP-GL-M 16X1,5 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773166385

Artikelnummer

LPP53119010

Herstellernummer

53119010

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto