Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53119013 SKINTOP GMP-GL-M 16X1,5 RAL 7035 LGY - 53119013

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53119013 SKINTOP GMP-GL-M 16X1,5 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773166316

Artikelnummer

LPP53119013

Herstellernummer

53119013

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto