LAPP ITALIA SRL - LPP53119170 SKINTOP GMP-GL-M 63X1,5 RAL 9005 BK - 53119170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
4044773164961
Artikelnummer
LPP53119170
Herstellernummer
53119170
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto


