Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53119200 SKINTOP GMP-HF-M 12X1,5 RAL7035 LGY - 53119200

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53119200 SKINTOP GMP-HF-M 12X1,5 RAL7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773467147

Artikelnummer

LPP53119200

Herstellernummer

53119200

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

SKINTOP® GMP-HF-M, controdadi privi di alogeni, altamente ignifughi, autoestinguenti, assenza di gocciolamento, per edifici pubblici