LAPP ITALIA SRL - LPP53119210 SKINTOP GMP-HF-M 16X1,5 RAL7035 LGY - 53119210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
4044773513073
Artikelnummer
LPP53119210
Herstellernummer
53119210
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


