LAPP ITALIA SRL - LPP53316220 SKINTOP DIX-M 16220 - 53316220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 2 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 2
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Packung
100 ST
EAN
4044773164329
Artikelnummer
LPP53316220
Herstellernummer
53316220
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
2
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Inserti di tenuta multipli NBR, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


