Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53316230 SKINTOP DIX-M 16230 - 53316230

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53316230 SKINTOP DIX-M 16230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Innendurchmesser - 3 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 2

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773164275

Artikelnummer

LPP53316230

Herstellernummer

53316230

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

3 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

2

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

Inserti di tenuta multipli NBR, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di dversi cavi