LAPP ITALIA SRL - LPP53320353 SKINTOP DIX-M 20353 - 53320353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 5.3 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 3
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20
Packung
100 ST
EAN
4044773164114
Artikelnummer
LPP53320353
Herstellernummer
53320353
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
5.3 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
3
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


