Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53325350 SKINTOP DIX-M 25350 - 53325350

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53325350 SKINTOP DIX-M 25350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Innendurchmesser - 5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 3

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773163926

Artikelnummer

LPP53325350

Herstellernummer

53325350

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

25 mm

Innendurchmesser:

5 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

3

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi