LAPP ITALIA SRL - LPP53332270 SKINTOP DIX-M 32270 - 53332270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 2
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32
Packung
50 ST
EAN
4044773163650
Artikelnummer
LPP53332270
Herstellernummer
53332270
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
2
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


