Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53340590 SKINTOP DIX-M 40590 - 53340590

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53340590 SKINTOP DIX-M 40590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Innendurchmesser - 9 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 5

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773163001

Artikelnummer

LPP53340590

Herstellernummer

53340590

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

40 mm

Innendurchmesser:

9 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

5

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi