Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53340670 SKINTOP DIX-M 40670 - 53340670

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53340670 SKINTOP DIX-M 40670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Innendurchmesser - 7 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 6

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773162950

Artikelnummer

LPP53340670

Herstellernummer

53340670

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

40 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

6

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi