Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53340969 SKINTOP DIX-M 40969 - 53340969

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53340969 SKINTOP DIX-M 40969

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Innendurchmesser - 6.9 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 9

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773162875

Artikelnummer

LPP53340969

Herstellernummer

53340969

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

40 mm

Innendurchmesser:

6.9 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

9

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi