LAPP ITALIA SRL - LPP53350680 SKINTOP DIX-M 50680 - 53350680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 6
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 50
Packung
10 ST
EAN
4044773162714
Artikelnummer
LPP53350680
Herstellernummer
53350680
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
6
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


