LAPP ITALIA SRL - LPP53609230 SKINTOP DIX 9230 - 53609230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
4044773161786
Artikelnummer
LPP53609230
Herstellernummer
53609230
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


