LAPP ITALIA SRL - LPP53616360 SKINTOP DIX 16360 - 53616360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 3
Geeignet für Gewindemaß PG - 16
Packung
50 ST
EAN
4044773161076
Artikelnummer
LPP53616360
Herstellernummer
53616360
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
3
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


