Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53621640 SKINTOP DIX 21640 - 53621640

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53621640 SKINTOP DIX 21640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 6

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773160710

Artikelnummer

LPP53621640

Herstellernummer

53621640

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

4 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

6

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi