Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53801040 SKINDICHT JT OLFLON M16 - 53801040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53801040 SKINDICHT JT OLFLON M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 16.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773368543

Artikelnummer

LPP53801040

Herstellernummer

53801040

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

16.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi