LAPP ITALIA SRL - LPP53801050 SKINDICHT JT OLFLON M20 - 53801050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 20.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4044773368345
Artikelnummer
LPP53801050
Herstellernummer
53801050
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
20.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi


