Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53801080 SKINDICHT JT OLFLON M40 - 53801080

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53801080 SKINDICHT JT OLFLON M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 40.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773367928

Artikelnummer

LPP53801080

Herstellernummer

53801080

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

40.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi