LAPP ITALIA SRL - LPP53801085 SKINDICHT JT OLFLON PG 21 - 53801085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4044773367843
Artikelnummer
LPP53801085
Herstellernummer
53801085
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi


