LAPP ITALIA SRL - LPP54110842 SKINTOP BRUSH ADD-ON M25 - 54110842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP00
Packung
10 ST
EAN
4044776259732
Artikelnummer
LPP54110842
Herstellernummer
54110842
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP00
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
34 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-70...200 °C




