Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54110843 SKINTOP BRUSH ADD-ON M32 - 54110843

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 10 ST

EAN

4044776259749

Artikelnummer

LPP54110843

Herstellernummer

54110843

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP00

Gewindelänge:

12 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

39 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

44 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-70...200 °C

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, componente aggiuntivo CEM semplice con spigoli taglienti e contatto di schermatura visibile di grande dimensioni, smontaggio sempliceInnovativo EMC add-on per SKINTOP® ST(R)-M in poliammideIl primo dado autobloccante EMC brevettato al mondo!