Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54110844 SKINTOP BRUSH ADD-ON M40 - 54110844

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 5 ST

EAN

4044776259756

Artikelnummer

LPP54110844

Herstellernummer

54110844

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP00

Gewindelänge:

12 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

47 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

52.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-70...200 °C

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, componente aggiuntivo CEM semplice con spigoli taglienti e contatto di schermatura visibile di grande dimensioni, smontaggio sempliceInnovativo EMC add-on per SKINTOP® ST(R)-M in poliammideIl primo dado autobloccante EMC brevettato al mondo!