LAPP ITALIA SRL - LPP54113012 SKINTOP SDV-M 16 ATEX - 54113012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 0 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 0
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Packung
50 ST
EAN
4044773336733
Artikelnummer
LPP54113012
Herstellernummer
54113012
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
0
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Protezione antipolvere SKINTOP® SDV-M ATEX


