LAPP ITALIA SRL - LPP54113022 SKINTOP SDV-M 20 ATEX - 54113022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 0 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 0
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20
Packung
50 ST
EAN
4044773336597
Artikelnummer
LPP54113022
Herstellernummer
54113022
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
0
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Protezione antipolvere SKINTOP® SDV-M ATEX


