LAPP ITALIA SRL - LPP54115220 SKINTOP K-M 20X1,5 ATEX PLUS BK - 54115220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
4044773335699
Artikelnummer
LPP54115220
Herstellernummer
54115220
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Schlüsselweite:
25 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Sechskant Eckmaß:
28.3 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
9005
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein



