LAPP ITALIA SRL - LPP54115235 SKINTOP KR-M 25X1,5 ATEX PLUS BK - 54115235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 6...13 mm
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
EAN
4044773335637
Artikelnummer
LPP54115235
Herstellernummer
54115235
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
6...13 mm
Farbe:
schwarz
SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione


