Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54115240 SKINTOP K-M 32X1,5 ATEX PLUS BK - 54115240

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54115240 SKINTOP K-M 32X1,5 ATEX PLUS BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...21 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP64

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773335613

Artikelnummer

LPP54115240

Herstellernummer

54115240

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12...21 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP64

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® K-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione, resistenza al freddo, antiesplosione