Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54115400 SKINTOP K-M 12X1,5 ATEX PLUS BU - 54115400

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54115400 SKINTOP K-M 12X1,5 ATEX PLUS BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Schutzart (IP) - IP64

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773273984

Artikelnummer

LPP54115400

Herstellernummer

54115400

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Schutzart (IP):

IP64

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

15 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® K-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione, resistenza al freddo, antiesplosione