LAPP ITALIA SRL - LPP55000030 SILVYN LKI PG 13,5 SGY - 55000030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP54
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
4044773273274
Artikelnummer
LPP55000030
Herstellernummer
55000030
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


