LAPP ITALIA SRL - LPP55001081 SILVYN AFG-PA 95 GY - 55001081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 95 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Flansch
Nenngröße in Zoll - 3 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
4044773270631
Artikelnummer
LPP55001081
Herstellernummer
55001081
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
95 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Flansch
Nenngröße in Zoll:
3 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
123 mm
Gesamthöhe:
120 mm
Farbe:
grau
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
70.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
126 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


