LAPP ITALIA SRL - LPP55500995 SILVYN KLICK-G M63X1,5 BK - 55500995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 54.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4044773489248
Artikelnummer
LPP55500995
Herstellernummer
55500995
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
54.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
88 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
17 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
54.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


