LAPP ITALIA SRL - LPP55501030 SILVYN KLICK-G M16X1,5/2 GY - 55501030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15.8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
4044773267495
Artikelnummer
LPP55501030
Herstellernummer
55501030
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
15.8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
39 mm
Farbe:
grau
Gewindelänge:
11.5 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
15.8 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


